Motion
K35-SS

PCI
K35-SS

Moyeu de bague Taper-Lock - Utiliser la bague TLB-3535, 6.7500 po de diamètre extérieur, 1.6250 po de longueur, 300 acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07147671
N° MFRK35-SS
Prix1,372.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
K35-SS

Moyeu de bague Taper-Lock - Utiliser la bague TLB-3535, 6.7500 po de diamètre extérieur, 1.6250 po de longueur, 300 acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07147671
N° MFRK35-SS
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
Prix1,372.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.9375 à 3.5000 po
  • Taille de la bague
    TLB-3535
  • Épaisseur de la bride
    0.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    6.7500 po
  • Diamètre du pilote
    6.2500 po
  • Poids
    16.805 lb

Détails

  • Finition
    Usinées avec précision
  • Matériel
    Acier inoxydable 300
  • CUP_NON
    841946114716

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU CONIQUE K35-SS - (K35) STYLE,