Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre1.1250 po
- Rouleau Largeur0.7500 po
- Goujon Diamètre0.4375 po
- Longueur du filetage0.5000 po
- Taille du filetage7/16-20
- Poids0.22 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale786 lbf
- Capacité de charge statique radiale467 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en fluorocarbone
- SériePTR-SS
- CUP_NON841946104960
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (flancs, rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application