Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Largeur totale2.3130 po
- Rouleau Diamètre4.0000 po
- Rouleau Largeur2.2500 po
- Poids6.77 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionSimple
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.2140 tr/min
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale17600 lbf
- Capacité de charge statique radiale27200 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SériePTRY-SS
- CUP_NON841946105998
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (flancs, rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application