Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.5000 po
- Diamètre extérieur3.0000 po
- Rouleau Diamètre3.0000 po
- Rouleau Largeur1.7500 po
- Goujon Diamètre1.2500 po
- Longueur du filetage1.2500 po
- Taille du filetage1-1/4-12
- Poids3.81 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Rpm max.2490 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale17940 lbf
- Capacité de charge statique radiale20000 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en caoutchouc double
- SériePXR
- CUP_NON841946106278
Aperçu
- Les suiveurs de came cylindriques/ordinaires transportent efficacement les charges radiales
- Pour les charges latérales lourdes, les suiveurs de cames simples peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux