Motion
PXR-3.25A-SS

PCI
PXR-3.25A-SS

Suiveur de came plate - Série PXR-SS, 3.2500 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07147762
N° MFRPXR-3.25A-SS
Prix827.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PXR-3.25A-SS

Suiveur de came plate - Série PXR-SS, 3.2500 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07147762
N° MFRPXR-3.25A-SS
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
Prix827.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    3.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur du filetage
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Poids
    4.31 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5827 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4631 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    PXR-SS
  • CUP_NON
    841946106339

Aperçu

Description du fabricant
GOUJON DE GALET DE CHENILLE PXR-3.25A-SS
  • Les rouleaux simples/cylindriques XR transportent efficacement les charges radiales
  • Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux simples XR peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux