Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage5.0000 po
- Alésage Diamètre2-1/4 po
- Taille de la bagueE
- Bride extérieure Diamètre6.0000 po
- Bride Épaisseur0.8750 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.7500 po
- Alésage maximal Diamètre3.5000 po
- Taille du filetage1/2 po
- Poids10.826 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- MatérielAcier inoxydable série 300
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons3
- Couple de serrage des vis42.5 pi-lb
- CUP_NON841946114945