Motion
SCF-3.25-SH-THT

PCI
SCF-3.25-SH-THT

Suiveur de came plate - série SCF-SH, diamètre de rouleau 3.2500 po, largeur de rouleau 1.7500 po, diamètre de goujon 1.2500 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07148166
N° MFRSCF-3.25-SH-THT
Prix320.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
SCF-3.25-SH-THT

Suiveur de came plate - série SCF-SH, diamètre de rouleau 3.2500 po, largeur de rouleau 1.7500 po, diamètre de goujon 1.2500 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07148166
N° MFRSCF-3.25-SH-THT
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
Prix320.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    3.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur du filetage
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Poids
    4.54 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17620 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    49820 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en nylon remplie de molybdène
  • Série
    SCF-SH
  • CUP_NON
    841946107497

Aperçu

Description du fabricant
GOUJON SUIVEUR CAM SCF-3.25-SH-THT
  • Les suiveurs de came cylindriques/ordinaires transportent efficacement les charges radiales
  • Pour les charges latérales lourdes, les suiveurs de cames simples peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux