Motion
TLB1610-1.5000-SS

PCI
TLB1610-1.5000-SS

Bague de verrouillage conique - série 1610 , 1-1/2 po de diamètre, 3/8 x 3/16 po de rainure de clavette, matériau en acier inoxydable 300
N° D’ARTICLE MI07148197
N° MFRTLB1610-1.5000-SS
Prix258.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
TLB1610-1.5000-SS

Bague de verrouillage conique - série 1610 , 1-1/2 po de diamètre, 3/8 x 3/16 po de rainure de clavette, matériau en acier inoxydable 300
N° D’ARTICLE MI07148197
N° MFRTLB1610-1.5000-SS
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
Prix258.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Taille de la bague
    1610
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    2.2500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1-11/16 po, 42 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.2500 po
  • Taille du filetage
    1/4 po
  • Alésage fini stocké
    1.5000 po
  • Poids
    0.640 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Usinées avec précision
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLB1610-1.5000-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable 300
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques
  • Couple de serrage des vis
    9.58 pi-lb
  • CUP_NON
    841946118417
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
TLB1610-1.5000-SS DOUILLE TRONÇONNÉE -
  • 1-11/16 po conique par pied
  • Disponibilité des stocks
  • Tailles d’alésage métriques et pouces
  • Fabriqué aux États-Unis