Spécifications
Dimensions
- Base Largeur4.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre34.5000 po
- Hauteur totale10.1250 po
- Global Longueur36.5000 po
- Diamètre de la tige1 po
- Voyage18.0000 po
- Poids52.53 lb
Détails
- Type de fondBas du canal
- Matériau du cadreAcier au carbone
- Type de cadreAngle supérieur
- SérieTP
- CUP_NON841946113412
Aperçu
- Les cadres de prise en charge à angle supérieur PCI offrent une construction robuste et une protection supplémentaire pour la tige de réglage filetée
- L'angle supérieur qui protège la tige de réglage est facilement amovible grâce à deux boulons permettant l'accès au roulement
- Les cadres à angle supérieur sont montés sur le dessus et utilisent des roulements de reprise avec des boîtiers inférieurs ronds