Motion
UTRY-1.75

PCI
UTRY-1.75

Rouleau à fourche en U - 1.7500 po de diamètre, 0.8800 po de largeur, 0.4380 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI07148424
N° MFRUTRY-1.75
Prix337.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
UTRY-1.75

Rouleau à fourche en U - 1.7500 po de diamètre, 0.8800 po de largeur, 0.4380 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI07148424
N° MFRUTRY-1.75
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
Prix337.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Diamètre de la rainure
    0.5000 po
  • Largeur totale
    0.9370 po
  • Diamètre du point
    1.5000 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    0.8750 po
  • Largeur de bande de roulement
    0.4400 po
  • Poids
    0.42 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    0.4700 po

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à rainure en U
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1683 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1147 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    UTRY
  • CUP_NON
    841946108289

Aperçu

Description du fabricant
EMPIÈCEMENT DE GALET DE RAIL À RAINURE UTRY-1.75 U