Motion
VTRY-4.50A

PCI
VTRY-4.50A

Rouleau de fourche à rainure en V - 4.5000 po de diamètre, 1.7500 po de largeur, 1.0000 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI07148467
N° MFRVTRY-4.50A
Prix357.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
VTRY-4.50A

Rouleau de fourche à rainure en V - 4.5000 po de diamètre, 1.7500 po de largeur, 1.0000 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI07148467
N° MFRVTRY-4.50A
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
Prix357.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Angle de rainure
    90 °
  • Diamètre de la rainure
    3.0000 po
  • Largeur totale
    1.8130 po
  • Point Diamètre  
    3.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    4.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.7500 po
  • Poids
    4.88 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    0.9100 po

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6118 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4586 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    VAPEUR
  • CUP_NON
    841946109033

Aperçu

Description du fabricant
EMPIÈCEMENT DE GALET DE RAIL À RAINURE DE VTRY-4.50A V
  • Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement