Motion
YCF-18.00-S

PCI
YCF-18.00-S

Rouleau à fourche plate - 18.0000 po de diamètre, 4.2560 po d’alésage, 5.2500 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07148646
N° MFRYCF-18.00-S
Prix11,017.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
YCF-18.00-S

Rouleau à fourche plate - 18.0000 po de diamètre, 4.2560 po d’alésage, 5.2500 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07148646
N° MFRYCF-18.00-S
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
Prix11,017.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.2560 po
  • Largeur totale
    5.5000 po
  • Rouleau Diamètre  
    18.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    5.2500 po
  • Poids
    346.83 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    200 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    160480 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    431130 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en nylon remplie de molybdène
  • Série
    YCF
  • CUP_NON
    841946109491

Aperçu

Description du fabricant
EMPIÈCEMENT SUIVEUR À CAME YCF-18.00-S
  • Les suiveurs de came cylindriques/ordinaires transportent efficacement les charges radiales
  • Pour les charges latérales lourdes, les suiveurs de cames simples peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux