Motion
M705
Manille - 0.8750 po, capacité de 9 tonnes, matériau carbone, revêtement galvanisé
N° D’ARTICLE MI07151403
N° MFRM705
Prix90.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manille - 0.8750 po, capacité de 9 tonnes, matériau carbone, revêtement galvanisé
N° D’ARTICLE MI07151403
N° MFRM705
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
Prix90.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du boulon/broche
    1.00 po
  • Longueur intérieure de la manille
    4.25 po
  • Largeur de manille intérieure
    5.00 po
  • Largeur intérieure
    5.0000 po
  • Diamètre de la broche
    1.0000 po
  • Taille de la manille
    0.8750 po
  • Poids
    5.00 lb
  • Largeur entre les yeux
    5.00 po
  • Limite de charge de travail
    9 tonnes

Détails

  • Détails supplémentaires
    WLL : 8,5 à 23,85 lb Les manilles de sangle sont conçues pour connecter les sangles synthétiques et les élingues rondes aux boulons à œil et autres quincailleries de levage.
  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Carbone
  • Type
    Manille de sangle Web
  • CUP_NON
    081767406090
  • Capacité de poids
    9 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
M705 ÉLINGUE DE TOILE DE MANILLE 7/8 5 PO WEB-
  • Facteur de conception 4:1
  • Les manilles de sangle peuvent être utilisées sur les sangles de 2 à 6 pouces de largeur
  • Corps de manille : acier au carbone, traité thermiquement
  • Tige de manille : acier allié, traitée thermiquement
  • Finition : galvanisé à chaud
  • La goupille de serrage plaquée zinc est livrée de série. Une pince à cheveux ou une épingle à cheveux est disponible sur commande spéciale
  • Ne pointez pas la charge. La charge doit être répartie uniformément sur toute la broche pour atteindre la pleine limite de charge de travail