Motion
FTR3
3.0000 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 3.9375 po de diamètre de bride, 0.5930 po d’épaisseur de bride
N° D’ARTICLE MI07151488
N° MFRFTR3
Prix259.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3.0000 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 3.9375 po de diamètre de bride, 0.5930 po d’épaisseur de bride
N° D’ARTICLE MI07151488
N° MFRFTR3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix259.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    3.9375 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5930 po
  • Taille hexagonale
    1/2 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Longueur totale
    0.0620 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.0000 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Goujon Longueur  
    2.5000 po
  • Longueur du filetage
    1.7500 po

Détails

  • Valeur nominale de charge de poussée dynamique
    12000 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge statique radiale
    20000 lb

Aperçu

Description du fabricant
FTR3 CHAUSSURE DE SUIVI À CHANGEMENT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer