Motion
58050
Jantes combinées coupe/brûlure de type 27 TIGER ZIRC 4-1/2 po x 1/8 po, Z30T, écrou 5/8 po-11
N° D’ARTICLE MI07153049
N° MFR58050
Prix8.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jantes combinées coupe/brûlure de type 27 TIGER ZIRC 4-1/2 po x 1/8 po, Z30T, écrou 5/8 po-11
N° D’ARTICLE MI07153049
N° MFR58050
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
Prix8.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8-11 po
  • Hauteur totale
    0.7000 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Poids
    2.89 lb
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    0.125 po

Détails

  • Application
    Coupe, meulage
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    T
  • Numéro de grain
    30
  • Numéro CUP du fabricant
    012382580506
  • Matériel
    Zircone Alumine
  • CUP_NON
    012382580506
  • Dureté des roues
    T
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
58050 4-1/2 PO X 1/8 PO ZIRCON TIGRE TYPE 27
  • Les grains d’alumine de zircone auto-affûtés offrent un taux de coupe rapide pour toute la durée de vie de la roue
  • Une durée de vie plus longue des roues réduit les inversions et un taux de coupe agressif élimine plus de matériau
  • La gamme Optimum Use en instance de brevet aide à maximiser la durée de vie des roues, améliorant la productivité et la durabilité
  • Les roues combinées offrent flexibilité et efficacité lors du passage d’une application de coupe à l’autre
  • Le petit moyeu en métal à écrous de 5/8 po - 11 permet une plus grande surface utilisable de la roue en plus d’offrir une rotation et un remplacement rapides
  • Idéal pour l’acier au carbone, l’acier structurel et le métal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté