Motion
58111
Roue coupante mince longue durée Tiger® INOX Type 27 Inox60 – Type 27, diamètre de roue de 5 po, épaisseur de roue de 0.045 po, diamètre de trou central de 7/8 po, grain 60 , qualité S, 12200 tr/min
N° D’ARTICLE MI07153056
N° MFR58111
Prix4.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue coupante mince longue durée Tiger® INOX Type 27 Inox60 – Type 27, diamètre de roue de 5 po, épaisseur de roue de 0.045 po, diamètre de trou central de 7/8 po, grain 60 , qualité S, 12200 tr/min
N° D’ARTICLE MI07153056
N° MFR58111
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
Prix4.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Diamètre total
    5.0000 po
  • Hauteur totale
    0.0450 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Épaisseur globale
    0.0450 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Poids
    2.10 lb
  • Roue Diamètre  
    5 po
  • Roue Épaisseur  
    0.045 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Couleur
    Noir
  • À utiliser avec
    Écrous de portée
  • Grade
    S
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro CUP du fabricant
    012382581114
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    12200 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Types de produits
    Roue de coupe
  • Comp. outil
    Meuleuse à angle droit
  • CUP_NON
    012382581114
  • Dureté des roues
    S
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
58111 5 po x 0,045 po TIGER INOX TYPE 27
  • Idéal pour les applications générales dans les salles d’outils et les ateliers d’usinage
  • Type 27 Centre enfoncé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté