Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8-11
- Hauteur totale0.8500 po
- Longueur totale5.0000 po
- Largeur totale5.0000 po
- Poids6.24 lb
- Roue Diamètre5 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreFileté
- CouleurNoir
- Mot-clé de description5/8-11 Arbre fileté
- GradeT
- Numéro de grain24
- Numéro CUP du fabricant012382580728
- MatérielZircone Alumine
- CUP_NON012382580728
- Dureté des rouesT
- Type de roueType 27
Aperçu
- La combinaison de grains de zircone et d’alumine céramique offre un taux de coupe rapide et constant pour toute la durée de vie de la roue
- Une durée de vie plus longue des roues réduit les inversions et un taux de coupe agressif élimine plus de matériau
- La gamme Optimum Use en instance de brevet aide à maximiser la durée de vie des roues, améliorant la productivité et la durabilité
- Conçu avec de la fibre de verre découpée à partir du bord pour un meulage agressif dès sa sortie de la boîte
- Avancé 2
- La formule de liaison 0 réduit l’usure et l’écaillage inégaux des bords, améliorant l’expérience de l’opérateur et prolongeant la durée de vie des roues
- Le petit moyeu en métal à écrous de 5/8 po - 11 permet une plus grande surface utilisable de la roue en plus d’offrir une rotation et un remplacement rapides
- Idéal pour l’acier au carbone, l’acier structurel et le métal