Motion
57121
Meule à meuler TIGER AO Type 27 , 4-1/2 po x 1/4 po, A24R, 7/8 po A.H.
N° D’ARTICLE MI07153084
N° MFR57121
Prix3.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule à meuler TIGER AO Type 27 , 4-1/2 po x 1/4 po, A24R, 7/8 po A.H.
N° D’ARTICLE MI07153084
N° MFR57121

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Hauteur totale
    0.4500 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Poids
    3.42 lb
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Grade
    R
  • Numéro de grain
    24
  • Numéro CUP du fabricant
    012382571214
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • CUP_NON
    012382571214
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
TIGRE DE TYPE 27, 57121 4-1/2 PO X 1/4 PO
  • Les grains d’oxyde d’aluminium de première qualité offrent une coupe lisse et une performance constante
  • Une plus longue durée de vie des roues réduit les inversions et élimine plus de matériau
  • La gamme Optimum Use en instance de brevet aide à maximiser la durée de vie des roues, améliorant la productivité et la durabilité
  • Conçu avec de la fibre de verre découpée à partir du bord pour un meulage agressif dès sa sortie de la boîte
  • Avancé 2
  • La formule de liaison 0 réduit l’usure et l’écaillage inégaux des bords, améliorant l’expérience de l’opérateur et prolongeant la durée de vie des roues
  • L’arbre ouvert ou simple offre une option de montage économique lors de l’utilisation d’écrous d’adaptation
  • Idéal pour l’acier et le métal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté