Motion
GWK-W45ZHD-LW
Trousse de roue de chargement de transpalette électrique - Hyster W 45Z HD, 3-1/3 x 4-1/3 po / 254 x 354 mm, taille de roue de chargement
N° D’ARTICLE MI07153111
N° MFRGWK-W45ZHD-LW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de roue de chargement de transpalette électrique - Hyster W 45Z HD, 3-1/3 x 4-1/3 po / 254 x 354 mm, taille de roue de chargement
N° D’ARTICLE MI07153111
N° MFRGWK-W45ZHD-LW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre X largeur de la roue de chargement
    3-1/3 x 4-1/3 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    15 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    Hyster W 45Z HD
  • À utiliser avec la marque
    Hyster
  • À utiliser avec le modèle
    W 45Z HD
  • Code d’harmonisation
    8431.20.00.00
  • Contenu de la trousse de roue de chargement
    (2) Ensembles de roues de chargement en polyéthylène (95-A) avec roulements, essieux et fixations
  • Type de trousse de roue
    Ensemble de roue de chargement de transpalette électrique

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE ROUE DE GWK-W45ZHD-LW BRASSÉES