Motion
GWK-VJN-CK
Ensemble complet de jantes de transpalette hydrauliques manuelles - Valu-Jack VJ 5500 ou VJ 6600, 3 x 3-3/4 po, 7 x 2 po, jantes de direction
N° D’ARTICLE MI07153116
N° MFRGWK-VJN-CK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble complet de jantes de transpalette hydrauliques manuelles - Valu-Jack VJ 5500 ou VJ 6600, 3 x 3-3/4 po, 7 x 2 po, jantes de direction
N° D’ARTICLE MI07153116
N° MFRGWK-VJN-CK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre X largeur de la roue de chargement
    3 x 3-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre X largeur de la roue de direction
    7 x 2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    8.95 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    Valu-Jack VJ 5500 ou VJ 6600
  • À utiliser avec la marque
    Valu-Jack
  • À utiliser avec le modèle
    VJ 5500, VJ 6600
  • Code d’harmonisation
    8431.20.00.00
  • Contenu de la trousse de roue de chargement
    (2) Ensembles de roues de chargement en nylon avec roulements, essieux et fixations
  • Contenu de la trousse de roue de direction
    (2) Ensembles de roues de direction en nylon avec roulements, essieux et fixations
  • Type de trousse de roue
    Ensemble complet de jantes de transpalette hydrauliques manuelles

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE ROUE DE CHARGE GWK-VJN-CK