Motion
UELP308D1

NTN
UELP308D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage de 40 mm, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07153222
N° MFRUELP308D1
Prix299.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELP308D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage de 40 mm, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07153222
N° MFRUELP308D1
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
Prix299.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    2.3750 po, 60.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.6875 po
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Longueur totale
    220 mm
  • Largeur totale
    2.6560 po
  • Poids
    6.834 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UEL308D1
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    P308D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359781175
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5400 lbf
  • Roulement de rechange
    UEL308D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359781175

Aperçu

Description du fabricant
UELP308D1 40MM PALIER DE BLOC D’OREILLER