Motion
C02400320440M

AS RAYMOND
C02400320440M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 0.4400 in Length, 0.0320 in Wire Size, 43.2000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07154925
N° MFRC02400320440M
Prix2.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400320440M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 0.4400 in Length, 0.0320 in Wire Size, 43.2000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07154925
N° MFRC02400320440M
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
Prix2.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.4400 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.00124 lb
  • Taille du fil
    0.0320 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400320440M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    43.2000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0240-032-0440-M PRINTEMPS