Motion
DJ15P1DM
Moteur de pompe à couplage fermé - 15 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 215JM , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 50/60 Hz, 2830 tr/min - base 3490 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07155667
N° MFRDJ15P1DM
Prix2,123.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage fermé - 15 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 215JM , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 50/60 Hz, 2830 tr/min - base 3490 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI07155667
N° MFRDJ15P1DM
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
Prix2,123.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215JM
  • Dimension C de la longueur totale
    19.2 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    22.6 pi-lb
  • Poids
    105 lb

Détails

  • Régime de base
    2830 tr/min à 3490 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Pour les exigences spécifiques des pompes centrifuges où la roue de la pompe est montée directement sur l’arbre du moteur, les moteurs de pompe à couplage étroit U.S. Motors® sont disponibles avec des extensions d’arbre JM, JP ou Westcoast.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    90.2 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382116040
  • Courant maximal admissible
    18 A, 22.9 A, 36 à 40 A, 46 A
  • Modèle
    FL78
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382116040

Aperçu

Description du fabricant
DE4,15 HP,2P,215JM DJ15P1DM