Motion
U1P3DFC
Moteur de pompe - 1 hp, 1000 tr/min / 1200 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 56C cadre, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 935 tr/min - 1155 tr/min Base
N° D’ARTICLE MI07155756
N° MFRU1P3DFC
Prix888.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe - 1 hp, 1000 tr/min / 1200 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 56C cadre, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 935 tr/min - 1155 tr/min Base
N° D’ARTICLE MI07155756
N° MFRU1P3DFC
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
Votre prix888.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C

Détails

  • Régime de base
    935 tr/min à 1155 tr/min
  • Description
    Les moteurs Steel Edge de , offrent la plus vaste gamme de caractéristiques électriques et mécaniques de tous les moteurs actuellement sur le marché. Le Steel Edge s’utilise sur les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, les entraînements par courroie de l’industrie générale, les entraînements directs et les équipements à connexion directe où un démarrage en étoile/en triangle à 12 dérivations est requis. Le Steel Edge de MG-1 est également disponible en tant que moteur de service à onduleur, répondant aux parties 30 et 31 des normes NEMA MG-1.
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382116231
  • Modèle
    FM72
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1000 tr/min / 1200 tr/min
  • CUP_NON
    786382116231

Aperçu

Description du fabricant
UTE,1 HP,6P,56C U1P3DFC