Motion
32344
Roulement à rouleaux conique NSK, diamètre 220 mm, diamètre extérieur 460 mm, 154 mm W
N° D’ARTICLE MI07157466
N° MFR32344
Prix32,821.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux conique NSK, diamètre 220 mm, diamètre extérieur 460 mm, 154 mm W
N° D’ARTICLE MI07157466
N° MFR32344
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
Prix32,821.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Largeur du cône
    145 mm
  • Gobelet Largeur  
    122 mm
  • Diamètre extérieur
    460 mm
  • Hauteur totale
    154 mm
  • Longueur totale
    460 mm
  • Largeur totale
    154 mm
  • Poids
    114 kg

Détails

  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux conique métrique NSK, diamètre 220 mm, diamètre extérieur 460 mm, 154 mm W
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 323
  • Capacité de charge dynamique
    2020000 N
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    029176953866
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    029176953866

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CONIQUE À UNE RANGÉE 32344
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés