Motion
NJ2211EMC3
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 55 mm, diam. ext. 100 mm, 1 rangée, 25 mm W, 117000 N dynamique/charge statique 122000 N
N° D’ARTICLE MI07157541
N° MFRNJ2211EMC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 55 mm, diam. ext. 100 mm, 1 rangée, 25 mm W, 117000 N dynamique/charge statique 122000 N
N° D’ARTICLE MI07157541
N° MFRNJ2211EMC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    100 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176705151
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ2211EMC3