Motion
NU1011MC3
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 55 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 90 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI07157646
N° MFRNU1011MC3
Prix488.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 55 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 90 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI07157646
N° MFRNU1011MC3

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix488.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    90 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176401749
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176401749

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU1011MC3