Motion
IRB96SA
Roulement à contact angulaire lisse sphérique RBC - Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI07157779
N° MFRIRB96SA
Prix4,366.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire lisse sphérique RBC - Anneau intérieur
N° D’ARTICLE MI07157779
N° MFRIRB96SA
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
Prix4,366.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6.0000 po
  • Diamètre extérieur
    8.1600 po
  • Largeur totale
    3.1000 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    16.25 lb

Détails

  • Application
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Demandes
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Matériau du roulement
    52110 Acier de qualité des roulements
  • Forme de l’alésage
    Sphérique
  • Roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Disulfure de molybdène
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Type de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400003265
  • Matériel
    52110 Acier de qualité des roulements
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Type de roulement
    Anneau intérieur
  • Type de roulement à aiguilles
    Anneau intérieur
  • CUP_NON
    637400003265

Aperçu

Description du fabricant
IRB96SA PALIERS LISSES SPHÉRIQUES