Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12.0000 po
- Largeur de la bague intérieure0.5000 po
- Extérieur Diamètre12.7500 po
- Global Largeur0.5000 po
- Cote de précisionABEC 1F
- Poids1.56 lb
Détails
- Détails supplémentairesJU120CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial scellé (moulé), type C, série JU - Alésage de 12 po, diamètre extérieur de 12.75 po, largeur de 0.5 po
- Matériau du roulement52114 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton/Non métallique
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionJU120CP0 SECTION MINCE BB
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Description longueJU120CP0-RBC est un roulement à billes à section mince de 12.0000 po, droit à double soudure, avec un diamètre extérieur de 12.7500 po et une largeur de 0.5000 po pour la robotique stérile.
- Numéro de catalogue du fabricantJU120CP0-RBC
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637400025106
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.1620 tr/min
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-60 À 250 °F
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale1974 lbf
- Capacité de charge statique radiale5950 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie
- SérieRBC®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- Type de roulementContact radial
- CUP_NON637400025106
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure