Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/4 BSPT
- Poids532.33 g
Détails
- Options inclusesSupport de montage
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Pression d’épreuve218 psi
- Définir la plage de pression7 à 123 psi
Aperçu
Description du fabricant
AW20-02BC-CR-X2050 RÉGULATEUR DE FILTRE,
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité