Motion
MIUS300-J

TSUBAKI (UST)
MIUS300-J

Embrayage à cames - série MIUS, diamètre d’alésage de 0.6250 po, 30.0000 po, diamètre global de 76.20 mm, capacité de couple de 231.6 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159421
N° MFRMIUS300-J
Prix2,257.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
MIUS300-J

Embrayage à cames - série MIUS, diamètre d’alésage de 0.6250 po, 30.0000 po, diamètre global de 76.20 mm, capacité de couple de 231.6 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159421
N° MFRMIUS300-J

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,257.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taille de l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 po x 3/32 po
  • Largeur extérieure
    2.5000 po;63.50 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0000 po, 76.20 mm
  • Diamètre total
    30.0000 po, 76.20 mm
  • Largeur totale
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Poids
    3.968 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Indexation
  • Glisser le couple
    0.229 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039253835
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    50 tr/min
  • Série
    MIUS
  • Capacité de couple
    231.6 pi-lb
  • CUP_NON
    097039253835

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MIUS300 0.625 PO