Motion
MIUS900-5

TSUBAKI (UST)
MIUS900-5

Embrayage à came - série MIUS, diamètre de l’alésage de 300 mm, 120.0000 po, diamètre global de 304.80 mm, capacité de couple de 18070.2 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159427
N° MFRMIUS900-5
Prix38,304.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
MIUS900-5

Embrayage à came - série MIUS, diamètre de l’alésage de 300 mm, 120.0000 po, diamètre global de 304.80 mm, capacité de couple de 18070.2 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159427
N° MFRMIUS900-5
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
Prix38,304.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    300 mm
  • Taille de l’alésage
    5.0000 po, 300 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    1.0000 po x 3/8 po
  • Largeur extérieure
    6.3800 po;162.05 mm
  • Diamètre extérieur
    120.0000 po, 304.80 mm
  • Diamètre total
    120.0000 po, 304.80 mm
  • Largeur totale
    6.3800 po, 162.05 mm
  • Poids
    155.423 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Indexation
  • Glisser le couple
    6.940 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039687340
  • Nombre de trous de boulons
    10
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    20 tr/min
  • Série
    MIUS
  • Capacité de couple
    18070.2 pi-lb
  • CUP_NON
    097039687340

Aperçu

Description du fabricant
PORTE-CLÉS MIUS900 5.000 PO 1X3/8 PO