Motion
MIUS700-2R

TSUBAKI (UST)
MIUS700-2R

Embrayage à cames - série MIUS, diamètre d’alésage de 2.9380 po, 7.1250 po, diamètre global de 180.98 mm, capacité de couple de 4336.9 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159532
N° MFRMIUS700-2R
Prix8,025.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
MIUS700-2R

Embrayage à cames - série MIUS, diamètre d’alésage de 2.9380 po, 7.1250 po, diamètre global de 180.98 mm, capacité de couple de 4336.9 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159532
N° MFRMIUS700-2R

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8,025.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.9380 po
  • Taille de l’alésage
    2.9380 po, 74.62 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 po x 1/8 po
  • Largeur extérieure
    5.0000 po;127 mm
  • Diamètre extérieur
    7.1250 po, 180.98 mm
  • Diamètre total
    7.1250 po, 180.98 mm
  • Largeur totale
    5.0000 po, 127 mm
  • Poids
    42.989 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Indexation
  • Glisser le couple
    1.940 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039254306
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    30 tr/min
  • Série
    MIUS
  • Capacité de couple
    4336.9 pi-lb
  • CUP_NON
    097039254306

Aperçu

Description du fabricant
PORTE-CLÉS MIUS700 2.937 PO 5/8X1/8 PO