Motion
TFS17
Embrayage à came - Série TFS, diamètre de l’alésage de 17 mm, 1.8500 po, diamètre global de 47 mm, capacité de couple de 36.9 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159562
N° MFRTFS17
Prix841.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à came - Série TFS, diamètre de l’alésage de 17 mm, 1.8500 po, diamètre global de 47 mm, capacité de couple de 36.9 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159562
N° MFRTFS17
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
Prix841.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Taille de l’alésage
    0.6690 po, 17 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    5 mm x 1.2 mm
  • Largeur extérieure
    0.7480 po;19 mm
  • Diamètre extérieur
    1.8500 po, 47 mm
  • Diamètre total
    1.8500 po, 47 mm
  • Largeur totale
    0.7480 po, 19 mm
  • Poids
    0.330 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Dépassement
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Glisser le couple
    0.081 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039257642
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    3200 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    1600 tr/min
  • Série
    TFS
  • Capacité de couple
    36.9 pi-lb
  • CUP_NON
    097039257642

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE TFS 17MM I.D. KW, 47MM O.D.