Motion
BB15
Embrayage à came - série BB, diamètre de l’alésage de 15 mm, 1.3780 po de diamètre total, capacité de couple de 21.4 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159586
N° MFRBB15
Prix401.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à came - série BB, diamètre de l’alésage de 15 mm, 1.3780 po de diamètre total, capacité de couple de 21.4 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159586
N° MFRBB15
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
Prix401.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Taille de l’alésage
    0.5910 po, 15 mm
  • Diamètre extérieur
    1.378 po
  • Diamètre total
    1.3780 po
  • Largeur totale
    0.4330 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Glisser le couple
    0.007 pi-lb, 0.01 Nm
  • Capacité de charge dynamique
    5950 N, 1338 lbf
  • Lubrification
    Graisse
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    3600 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    2000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5950 N, 1338 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3230 N, 726 lbf
  • Série
    BB
  • Capacité de couple
    21.4 pi-lb
  • CUP_NON
    097039902375

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE BB 15MM D.I. NO KW