Motion
TFS70
Embrayage à came - Série TFS, diamètre de l’alésage de 70 mm, 5.9060 po, diamètre global de 150 mm, capacité de couple de 1854.2 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159621
N° MFRTFS70
Prix5,390.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à came - Série TFS, diamètre de l’alésage de 70 mm, 5.9060 po, diamètre global de 150 mm, capacité de couple de 1854.2 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159621
N° MFRTFS70
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
Prix5,390.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Taille de l’alésage
    2.7560 po, 70 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    20 mm x 2.7 mm
  • Largeur extérieure
    2.0080 po;51 mm
  • Diamètre extérieur
    5.9060 po, 150 mm
  • Diamètre total
    5.9060 po, 150 mm
  • Largeur totale
    2.0080 po, 51 mm
  • Poids
    9.658 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Dépassement
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Glisser le couple
    0.671 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039257727
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    750 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    380 tr/min
  • Série
    TFS
  • Capacité de couple
    1854.2 pi-lb
  • CUP_NON
    097039257727

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE TFS 70MM I.D. KW, 150MM O.D.