Motion
TFS80
Embrayage à came - Série TFS, diamètre de l’alésage de 80 mm, 6.6930 po, diamètre global de 170 mm, capacité de couple de 2894.2 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159622
N° MFRTFS80
Prix7,839.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à came - Série TFS, diamètre de l’alésage de 80 mm, 6.6930 po, diamètre global de 170 mm, capacité de couple de 2894.2 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159622
N° MFRTFS80
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
Prix7,839.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Taille de l’alésage
    3.1500 po, 80 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    22 mm x 3.10 mm
  • Largeur extérieure
    2.2830 po;58 mm
  • Diamètre extérieur
    6.6930 po, 170 mm
  • Diamètre total
    6.6930 po, 170 mm
  • Largeur totale
    2.2830 po, 58 mm
  • Poids
    14.168 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Dépassement
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Glisser le couple
    0.900 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039257734
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    670 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    340 tr/min
  • Série
    TFS
  • Capacité de couple
    2894.2 pi-lb
  • CUP_NON
    097039257734

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE TFS 80MM I.D. KW, 170MM O.D.