Motion
BUS213
Embrayage à came - série BUS200 , 4.7236 po, 119.98 mm de diamètre total, capacité de couple 907 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159652
N° MFRBUS213
Prix1,120.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à came - série BUS200 , 4.7236 po, 119.98 mm de diamètre total, capacité de couple 907 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159652
N° MFRBUS213
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
Prix1,120.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 po x 1/2 po x 1-5/8 po
  • Largeur extérieure
    1.6540 po;42.42 mm
  • Diamètre extérieur
    4.7236 po, 119.98 mm
  • Diamètre total
    4.7236 po, 119.98 mm
  • Largeur totale
    1.6540 po, 42.42 mm
  • Poids
    5.100 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Indexation, dépassement
  • Glisser le couple
    0.210 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039689443
  • Course extérieure sur course à tr/min
    180 tr/min
  • Série
    BUS200
  • Capacité de couple
    907 pi-lb
  • CUP_NON
    097039689443

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM BUS213