Motion
MGUS750-80

TSUBAKI (UST)
MGUS750-80

Embrayage à came - série MGUS, diamètre de l’alésage de 80 mm, 0.8700 po, 8.7500 po, 22 mm, diamètre global de 222.25 mm, capacité de couple de 7006.8 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159662
N° MFRMGUS750-80
Prix19,106.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
MGUS750-80

Embrayage à came - série MGUS, diamètre de l’alésage de 80 mm, 0.8700 po, 8.7500 po, 22 mm, diamètre global de 222.25 mm, capacité de couple de 7006.8 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159662
N° MFRMGUS750-80
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
Prix19,106.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Taille de l’alésage
    3.1490 po, 80 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    22 mm x 5.40 mm
  • Largeur extérieure
    6.0000 po;152.40 mm
  • Diamètre extérieur
    0.8700 po, 8.7500 po, 22 mm, 222.25 mm
  • Diamètre total
    0.8700 po, 8.7500 po, 22 mm, 222.25 mm
  • Largeur totale
    6.0000 po, 152.40 mm
  • Poids
    81.570 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Glisser le couple
    2.530 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039251497
  • Nombre de trous de boulons
    8
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1800 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    600 tr/min
  • Série
    MGUS
  • Capacité de couple
    7006.8 pi-lb
  • CUP_NON
    097039251497

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MGUS750 80MM