Motion
PBUS6-20-RH

TSUBAKI (UST)
PBUS6-20-RH

Embrayage à cames - série PBUS, diamètre d’alésage de 0.7870 po, 2.8750 po, diamètre global de 73.03 mm, capacité de couple de 281.7 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159688
N° MFRPBUS6-20-RH
Prix1,794.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PBUS6-20-RH

Embrayage à cames - série PBUS, diamètre d’alésage de 0.7870 po, 2.8750 po, diamètre global de 73.03 mm, capacité de couple de 281.7 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159688
N° MFRPBUS6-20-RH
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
Prix1,794.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7870 po
  • Taille de l’alésage
    0.7870 po, 19.99 mm
  • Diamètre du moyeu
    1 3750/1.3740 po, 34 93/35 mm
  • Largeur extérieure
    3.1880 po;80.96 mm
  • Diamètre extérieur
    2.8750 po, 73.03 mm
  • Diamètre total
    2.8750 po, 73.03 mm
  • Largeur totale
    3.1880 po, 80.96 mm
  • Poids
    2.425 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Indexation
  • Glisser le couple
    0.148 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039256935
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1500 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    800 tr/min
  • Rotation
    Main droite
  • Série
    PBUS
  • Capacité de couple
    281.7 pi-lb
  • CUP_NON
    097039256935

Aperçu

Description du fabricant
PBUS6 20MM POCHETTE CAM DROITE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon