Motion
PBUS8-25-LH

TSUBAKI (UST)
PBUS8-25-LH

Embrayage à cames - série PBUS, diamètre d’alésage de 1.0000 po, 3.2700 po, diamètre global de 83 mm, capacité de couple de 418.9 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159689
N° MFRPBUS8-25-LH
Prix2,072.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PBUS8-25-LH

Embrayage à cames - série PBUS, diamètre d’alésage de 1.0000 po, 3.2700 po, diamètre global de 83 mm, capacité de couple de 418.9 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159689
N° MFRPBUS8-25-LH
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
Prix2,072.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille de l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Diamètre du moyeu
    1 7500/1.7490 po, 44 45/44.42 mm
  • Largeur extérieure
    3.5600 po;90.49 mm
  • Diamètre extérieur
    3.2700 po, 83 mm
  • Diamètre total
    3.2700 po, 83 mm
  • Largeur totale
    3.5600 po, 90.49 mm
  • Poids
    3.527 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Indexation
  • Glisser le couple
    0.214 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039256942
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1200 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    650 tr/min
  • Rotation
    Main gauche
  • Série
    PBUS
  • Capacité de couple
    418.9 pi-lb
  • CUP_NON
    097039256942

Aperçu

Description du fabricant
PBUS8 25MM PORTE-CLÉS GAUCHE 8 X 3.8MM
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon