Motion
MIUS750-75

TSUBAKI (UST)
MIUS750-75

Embrayage à came - série MIUS, diamètre de l’alésage de 75 mm, 8.7500 po, diamètre global de 222.25 mm, capacité de couple de 7006.8 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159701
N° MFRMIUS750-75
Prix19,390.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
MIUS750-75

Embrayage à came - série MIUS, diamètre de l’alésage de 75 mm, 8.7500 po, diamètre global de 222.25 mm, capacité de couple de 7006.8 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159701
N° MFRMIUS750-75
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
Prix19,390.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Taille de l’alésage
    2.9520 po, 75 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    20 mm x 4.90 mm
  • Largeur extérieure
    6.0000 po;152.40 mm
  • Diamètre extérieur
    8.7500 po, 222.25 mm
  • Diamètre total
    8.7500 po, 222.25 mm
  • Largeur totale
    6.0000 po, 152.40 mm
  • Poids
    81.570 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Indexation
  • Glisser le couple
    3.039 pi-lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039685094
  • Nombre de trous de boulons
    8
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    30 tr/min
  • Série
    MIUS
  • Capacité de couple
    7006.8 pi-lb
  • CUP_NON
    097039685094

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MIUS750 75MM