Motion
BREU100
Embrayage à came - série BREU, diamètre de l’alésage de 100 mm, capacité de couple de 10480.7 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159714
N° MFRBREU100
Prix38,780.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à came - série BREU, diamètre de l’alésage de 100 mm, capacité de couple de 10480.7 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159714
N° MFRBREU100
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
Prix38,780.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Taille de l’alésage
    3.9370 po, 100 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    28 mm x 6.40 mm
  • Largeur extérieure
    7.3230 po;186 mm
  • Largeur totale
    7.3230 po, 186 mm
  • Poids
    100.100 lb

Détails

  • Application d’embrayage
    Arrêt arrière, dépassement
  • Numéro CUP du fabricant
    097039249159
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    2500 tr/min
  • Série
    BREU
  • Capacité de couple
    10480.7 pi-lb
  • CUP_NON
    097039249159

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM BREU100