Motion
BR35HT-B56B-35

TSUBAKI (UST)
BR35HT-B56B-35

Embrayage à came - série BR-HT, diamètre de l’alésage de 35 mm, capacité de couple de 442.5 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159720
N° MFRBR35HT-B56B-35
Prix2,083.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
BR35HT-B56B-35

Embrayage à came - série BR-HT, diamètre de l’alésage de 35 mm, capacité de couple de 442.5 pi-lb
N° D’ARTICLE MI07159720
N° MFRBR35HT-B56B-35
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
Prix2,083.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Taille de l’alésage
    1.3780 po, 35 mm
  • Largeur de course intérieure
    1.3780 po;35 mm
  • Alésage nominal du boîtier
    2.7560 po;70 mm
  • Largeur extérieure
    1.3780 po;35 mm
  • Poids
    4.180 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    097039249227
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    3600 tr/min
  • Série
    BR-HT
  • Capacité de couple
    442.5 pi-lb
  • CUP_NON
    097039249227

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM BR35HT-B56B-35