Motion
4535 x 3.6250 po / 253 x 254 mm

TB WOODS
4535 X 3.6250 in

Bague de verrouillage conique - série 4535 , 3-5/8 po de diamètre, 7/8 x 7/16 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07162548
N° MFR4535 X 3.6250 in
Prix865.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
4535 X 3.6250 in

Bague de verrouillage conique - série 4535 , 3-5/8 po de diamètre, 7/8 x 7/16 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07162548
N° MFR4535 X 3.6250 in
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
Votre prix865.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    3.5 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.13 po
  • Alésage Diamètre  
    3.6250 po
  • Taille de la bague
    4535
  • Épaisseur de la bride
    6.37 po
  • Taille de la rainure de clavette
    7/8 x 7/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.5000 po
  • Longueur de vis
    2 po
  • Taille du filetage
    3/4-10

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro CUP du fabricant
    698672085465
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel
  • CUP_NON
    698672085465
  • Couple de la clé
    2450 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
TL4535358 TL4535X3 5/8 TL DOUILLE