Motion
TLS182
Inverseur de fuite de tuyau pliable – 32 po de longueur, 19.5000 po de largeur, forme rectangulaire, PVC, matériau en polyester, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI07162623
N° MFRTLS182
Prix145.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Inverseur de fuite de tuyau pliable – 32 po de longueur, 19.5000 po de largeur, forme rectangulaire, PVC, matériau en polyester, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI07162623
N° MFRTLS182
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
Prix145.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    32 po
  • Poids
    1 lb
  • Largeur
    19.5000 po

Détails

  • Type de pièce jointe
    Tuyau de 3/4 po
  • Couleur
    Jaune
  • Caractéristiques et avantages
    •Les cordons de serrage vous rapprochent le plus possible de la source d’une fuite pour capturer une plus grande partie du liquide qui s’échappe•La taille compacte vous permet de cibler une fuite spécifique dans les espaces restreints•Le matériau non perméable est revêtu de vinyle pour plus de résistance et de durabilité; résiste aux perforations et à la moisissure pour une longue durée de vie•Résistant aux rayons UV jusqu’à 12 mois pour une utilisation extérieure à long terme sans dégradation• Accepte un raccord de tuyau standard de 3/4 po pour canaliser en toute sécurité le liquide vers le drain de plancher ou le récipient de collecte (tuyau vendu séparément)•Débit de 3.33 gallons par minute lorsqu’il est utilisé avec un tuyau de 1/2 po de diamètre intérieur• Besoin d’une taille ou d’une solution personnalisée? Composez simplement le 1-800-HOT-HOGS (468-4647)
  • Débit
    3.33 gal/min
  • Comprend
    (1) Ensemble de rechange de raccord de tuyau, (1) inverseur anti-fuites
  • Méthode d’installation
    Cordons coulissants
  • Matériel
    PVC, polyester
  • Type de produit
    Inverseurs de fuites
  • Forme
    Rectangle

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU CINCHABLE TLS182 PIG
  • Les cordons de serrage vous permettent de vous rapprocher le plus possible de la source d’une fuite pour capturer davantage de liquide qui s’échappe
  • La taille compacte vous permet de cibler une fuite spécifique dans les espaces restreints
  • Le matériau non perméable est revêtu de vinyle pour plus de résistance et de durabilité; résiste aux perforations et à la moisissure pour une longue durée de vie
  • Résistant aux UV jusqu’à 12 mois pour une utilisation extérieure à long terme sans dégradation
  • Accepte un raccord de tuyau standard de 3/4 po pour canaliser en toute sécurité le liquide vers le drain de plancher ou le récipient de collecte (tuyau vendu séparément)
  • Débit de 3.33 gallons par minute lorsqu’il est utilisé avec un tuyau de 1/2 po DI
  • Besoin d’une taille ou d’une solution personnalisée? Composez simplement le 1-800-HOT-HOGS (468-4647)