Motion
MFL-1-Z7/9FT
Limiteur de chute - Capacité de 400 lb, 9 pi Long
N° D’ARTICLE MI07166287
N° MFRMFL-1-Z7/9FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Limiteur de chute - Capacité de 400 lb, 9 pi Long
N° D’ARTICLE MI07166287
N° MFRMFL-1-Z7/9FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9 pi
  • Longueur totale
    9 pi
  • Poids
    2.9 lb

Détails

  • Connexion d’ancrage
    Mousqueton en acier
  • Cote ANSI
    A10.32;Z359.14
  • Capacité
    400 lb
  • Couleur
    Rouge
  • Connexion du faisceau
    Mousqueton en acier
  • Matériau du boîtier
    Nylon résistant aux impacts
  • Matériau de la ligne
    Corde en polyester
  • Nombre de jambes
    1
  • Normes respectées
    OSHA 1926.502, 1910.66, ANSI A10.32, ANSI Z359.14 Classes A et B, CSA Z259.2.2-98
  • Type
    Limiteur de chute
  • CUP_NON
    612230210151

Aperçu

Description du fabricant
MFL-1-Z7/9FT LIMITEUR D’AUTOMNE PERSONNEL