Motion
S1101SGAF

3M
S1101SGAF

Lunettes de sécurité – antibuée, verre transparent, polycarbonate, taille universelle en oz
N° D’ARTICLE MI07166894
N° MFRS1101SGAF
Prix18.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
S1101SGAF

Lunettes de sécurité – antibuée, verre transparent, polycarbonate, taille universelle en oz
N° D’ARTICLE MI07166894
N° MFRS1101SGAF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universel en oz
  • Poids
    1.652 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée; verres à revêtement dur
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2003 et CSA Z94.3-2007
  • Caractéristiques de confort
    Pont nasal souple pour plus de confort
  • Couleur du cadre
    Noir/Bleu
  • Style de cadre
    Demi-cadre
  • Matériau des branches du cadre
    Plastique
  • Groupe et classe
    Haut de gamme
  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Marquage des lentilles
    Z87+
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    S1101SGAF
  • Numéro CUP du fabricant
    50051131271864
  • Série
    Lunettes de protection haut de gamme
  • Normes respectées
    ANSI Z87.1
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    50051131271864
  • Protection UV
    99.99 % UVA/UVB

Aperçu

Description du fabricant
27186 1000-SERIES, S1101SGAF, NOIR/BLEU
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le revêtement antibuée protecteur 3M™ Scotchgard s’est lie aux lentilles pour les garder claires plus longtemps que les revêtements ordinaires, selon 3M tests internes
  • Joint en mousse amovible et ventilé pour aider à réduire l’exposition des yeux (facultatif)
  • Pont nasal souple et branches rembourrées pour plus de confort
  • Le revêtement peut être désinfecté avec un trempage à l’eau de Javel diluée ou des lingettes imbibées d’alcool sans perdre sa performance antibuée. Le lavage avec du savon et de l’eau est considéré comme une pratique exemplaire et peut améliorer la longévité du revêtement.
  • Disponible en couleurs audacieuses et modernes pour un style personnalisé.
  • Les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UV
  • Conforme aux exigences de protection contre les chocs de la norme ANSI-ISEA Z87.1-2020