Motion
SUCFL206-20CCFG1

NTN
SUCFL206-20CCFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-1/4 po, montage sur bride 2-Bolt, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07167633
N° MFRSUCFL206-20CCFG1
Prix569.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCFL206-20CCFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-1/4 po, montage sur bride 2-Bolt, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07167633
N° MFRSUCFL206-20CCFG1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix569.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359973181
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359973181

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE SUCFL206-20CCFG1 2BOLT , INOXYDABLE