Motion
SUCFBL207-20C0FG1

NTN
SUCFBL207-20C0FG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, montage sur support 3-Bolt, matériau de boîtier thermoplastique
N° D’ARTICLE MI07167781
N° MFRSUCFBL207-20C0FG1
Prix601.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCFBL207-20C0FG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, montage sur support 3-Bolt, matériau de boîtier thermoplastique
N° D’ARTICLE MI07167781
N° MFRSUCFBL207-20C0FG1
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
Prix601.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253054573
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4550253054573

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON SUCFBL207-20C0FG1 3